SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃エコノATB
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途
炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
2
コーティング
ALTIBN
ねじれ角(°)
35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22334824
P-MSE 0202 ATB (2.0)
1本
4
2
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
22334840
P-MSE 0302 ATB (3.0)
1本
4
3
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
22334858
P-SE 0602 ATB (6.0)
1本
6
6
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
22334867
P-SE 0802 ATB (8.0)
1本
8
8
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
22334885
P-SE 1202 ATB (12.0)
1本
12
12
¥
5,020
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
22334894
P-SE 1602 ATB (16.0)
1本
16
16
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
22334910
P-SE 2002 ATB (20.0)
1本
20
20
¥
21,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
22334919
P-SE 2F SET/ 6.8.10.12 ATB
1セット(4本)
6、8、10、12
6、8、10、12
¥
11,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
22334849
P-MSE 0402 ATB (4.0)
1本
4
4
¥
940
取扱い終了
22334876
P-SE 1002 ATB (10.0)
1本
10
10
¥
3,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください