住電商事
住電商事 タイマー付きOAタップ
Wi-Fi経由でタイマー設定。操作はスマホ、タブレットでかんたんに。
各口にタイマー設定が可です。タイマーは、曜日・時間指定が出来ます。
コンセント個数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×53×39
電源コード(m)
5
機能
抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
使用環境温度(℃)
-10~40
マグネット
あり
雷ガード
あり
内容量
1個
注意
※雷サージ対応は100%保証するものではありません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22332688
TTAP8W
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください