住電商事 8口OAタップ

住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事住電商事 8口OAタップ - 住電商事
(1件のレビュー)
コンセント個数8マグネットあり雷ガードあり使用環境温度(℃)-10~40内容量1個
注意
※雷サージ対応は100%保証するものではありません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22332706STAP8-S81.5420×35×39抜け止め、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22332697STAP8-L82420×35×35抜け止め、タイマー機能、雷サージ、サーキットブレーカー、スイングプラグ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22332697
2023-12-30
用途: デスク下の電源タップとして
サービス業

どうやら私が購入したものは接触不良が多いようでした。
ひねってロックするのですが少し動かすと通電OFFになったり、田口の電力も切断されることが多々あります。
比較的リーズナブルなのに残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする