Φ2.1 DC延長ケーブル

Φ2.1 DC延長ケーブル - カモンΦ2.1 DC延長ケーブル - カモン
(4件のレビュー)

ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。

タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック内容量1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223332305521-20E約22
オープン
279
307(税込)
当日出荷
223332395521-10E約11
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: ギターエフェクターへの電源供給
製造業

ギター専門店にはなかなかないので、最近はモノタロウさんで買ってます。

2024-10-12
用途: テレビにソド付のスピーカーをつけました。コードを長くして、母の近くになるように。母が耳が遠くなっているので。
教育・研究機関

問題なく使えています。スピーカーが近くになり母も聴きやすいようです。補聴器は周りの雑音も大きく聞こえて、使いづかいようでした。

対象商品 : 22333230
2024-06-26
用途: 監視カメラの電源延長に
建設業・工事業

Dongguan製のUL2464のAWG22の2芯線でできている。よくある、テカテカのシースではなく艶消しタイプになっており、安っぽく見えないのが良い。コネクタの接触の感触も良く、モールドも含めて綺麗にできている。あまりささりはきつくはないのでちゃんとテーピングして抜けないようにしておくのが良いだろう。とても安価に提供していただいておりありがたい。

対象商品 : 22333230
2023-06-05
用途: 24Vファン駆動の延長用に使用

産業用24VFANを入手したので、サーキュレーターよりも強力な屋内空気循環システムを工作しました。電源延長用に使用。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする