カモン
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。
ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。
充電・データ転送対応。
長さ(cm)
約15
定格電流(A)
3
コネクタ形状
USB(C)オス-USB(A)オス
USBタイプ
USB3.2(Gen2)
転送速度(Gbps)
10(最大/理論値)
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22333275
3AUC-015
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください