KTC
12.7インパクト用ショートソケットセット
フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合
【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026
セット内容
BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24
全長(mm)
28(全サイズ)
差込角(sq.)
12.7
内容量
1セット
注意
※ピン・リング別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22336827
TBP4S07SP
¥
7,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る