曜日別特売

集塵式エンジンカッターブレード付

集塵式エンジンカッターブレード付 - 新ダイワ

切り込み深さ150mm
高性能エンジン&エアクリーナーを搭載!
レンタル用の耐久性重視設計
業界初12”or14”ブレード装着可能
12”でも14”同様の集塵性能

使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5内容量1台
注意
※レヂノイド砥石のご使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22339180ECD7414S-CDダイヤモンドブレード(Φ360×1枚)、集塵ホース(2m)、ダストバッグ(約175L)、エアダクト、保護めがね、標準工具一式、ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)ブレード付(Φ360装着時)754×279×499、(ブレードなし)694×279×499
539,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22339189ECD7414S集塵ホース(2m)、ダストバッグ(約175L)、エアダクト、保護めがね、標準工具一式、ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)ブレード無(ブレードなし)694×279×499
479,000
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする