曜日別特売

圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 - TSUNODA(ツノダ)

仮押え可能で作業がスムーズ。
サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!
カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!
トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。
エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!

用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)260質量(g)445適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23173239TPZ-5
12,720
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする