ツリー
オールステンレスショベル
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!
角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。
オールステンレス製でサビに強いです!!
用途
穴掘り作業に。
材質
ステンレス
種別
丸型
全長(mm)
805
質量(g)
890
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23173257
-
890
805
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください