CAPTAIN STAG
スチール角形スコップtypeⅢ
丈夫で頼れるスチール製スコップ。
種別
角型
材質
皿部:鉄(粉体塗装)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
質量(g)
1800
全長×幅W(mm)
970×250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23173336
UX-1204
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください