柔軟な洗浄方法
洗浄機の設計はGKTwoのビルドプレート専用の特別な溝があり、プレートが洗浄液に完全に浸かるため、短時間で徹底した洗浄を行うことができます。
また、バスケットはビルドプレートから取り外したモデルを直接洗浄するために使用することもできます。 バスケットには細かいメッシュが使用されているので、小さなパーツもしっかり固定できます。
超音波による深部洗浄
40KHzの高周波振動を利用した強力な超音波洗浄機で、模型に付着した樹脂を数秒で均一に、優しく除去します。
7L大容量
7L (228L×128W×200H) の大容量なので、大きなモデルも楽に収納できます。
GKTwoプリンターをはじめ、ほとんどのDLP/SLA 3Dプリンターと完全な互換性を持っています。
直感的な操作が可能なコントロールパネル
LEDタッチスクリーン、直感的なデジタル表示、正確な時間制御を装備し、
モデルの洗浄が簡単になります。
見やすい表示は0~10分まで設定でき、さまざまなモデルのサイズや細部に対応します。 一般的な洗浄サイクルは3分です。