ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板

ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板 - プラス[家具]

プラスL6シリーズラテラルファイリングキャビネット、
ジョインテックスJe ラテラル3段保管庫対応のオプション仕切板です。
旧品(L5-SI-B4T、L5-SI-B4A)の後継品です。旧品との違いは、材質を板金から樹脂へ変更、奥行450mm用と400mm用の外寸を統一。
材料は耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用し、100%再生素材となっています。
奥行450mmと400mmの違いは爪形状の切り欠きの有無にて判別可能です。

材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×5×184内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23178927L6-SI-B4T BKプラス L6ラテラルファイリングキャビネット、ジョインテックス Jeラテラルファイリングキャビネット各奥行450mmタイプ
1,800
1,298
1,428(税込)
33日以内出荷
返品不可
23178936L6-SI-B4A BKプラス L6ラテラルファイリングキャビネット、ジョインテックス Jeラテラルファイリングキャビネット各奥行400mmタイプ
1,700
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする