このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。
お手入れかんたん。しかも省エネ
ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除!
充電式コードレス
紙パックレス
強/弱の2段階
3つのノズル付き
付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028色ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。内容量1台