AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵

AI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵 - ティー・アイ・トレーディングAI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵 - ティー・アイ・トレーディング

AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)300X227X53解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名RJ45 10/100 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1chフレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps音声出力1chUSBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)映像出力VGAとHDMI内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源
チャンネル数
入力
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195885N7604 2TBIPカメラ4台ACアダプタ(付属):48V 1.2A4チャンネルIP 4ch2TB
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
23195894N7708 4TBIPカメラ8台ACアダプタ(付属):48V 1.5A8チャンネルIP 8ch4TB
177,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする