曜日別特売
モノタロウ

連結平台車 ミニ ナイロン車輪

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 - モノタロウ連結平台車 ミニ ナイロン車輪 - モノタロウ連結平台車 ミニ ナイロン車輪 - モノタロウ連結平台車 ミニ ナイロン車輪 - モノタロウ連結平台車 ミニ ナイロン車輪 - モノタロウ
(4件のレビュー)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。

用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2ブルー車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983647-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 加湿器、除湿器の台車
株式会社アオイ製作所

加湿器と除湿器に水の出し入れが伴いますが 毎回タンクを持ち上げていたところそのまま移動できて便利です。配置かえも楽に出来ます。

対象商品 : 23983647
2025-11-07
用途: 備蓄品置き
その他業種

600mlペットボトル24本入りの箱を4つ重ねても片手で動かせる位動きが良いです。黒色があると良いです。

対象商品 : 23983647
2025-12-15
用途: 荷物置き
卸売・小売業

20キロあるみずを、3つ重ねて使用しています、お掃除するときに、移動させるのが楽です。

2024-10-26
用途: 段ボールに入った荷物の運搬
医療・福祉・介護関連業

連結しては、使用していませんが、小型で軽くて、場所をとらず、使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする