カジメイク
レインウェア吸水収納ケース 400
収納場所に困ってしまう濡れたレインウエアや傘を外出中でもサッと収納出来ます。
内側はマイクロファイバー吸水タイプでしっかり吸水します。
雨の日の自転車通勤、通学にオススメです。持ち運びに便利な持ち手付き。
用途
雨天時の通勤、通学等
材質
表地 ポリエステル100% 裏地 ナイロン65%ポリエステル35%
色
ブラック
サイズ
2L
縦(cm)
30
横(cm)
40
内容量
1個
注意
※長時間濡れたまま放置すると水が染み出す恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24781008
400
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください