アズマ工業
AZB151 黒シダほうき短柄
こんなお得な商品も!
黒シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
369
税込
¥
406
(5)
細かいゴミが多い玄関やベランダに最適。
しなやかな掃き心地で、細かい砂ホコリなどをしっかり掃くことができます。
手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。
材質
穂:ヒタムファイバー、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
230
寸法(mm)
230×735×24
幅W×全長(mm)
230×740
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981075
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください