アズマ工業
AZB192 赤シダビッグほうき
作業現場・倉庫などの広いスペースの掃き掃除に。
材質
穂:シダ、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
490
寸法(mm)
490×1300×27
幅W×全長(mm)
490×1300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981100
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200