アズマ工業
AZB170 化繊ほうき短柄
こんなお得な商品も!
化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥
309
税込
¥
340
(10)
道路・駐車場・排水溝・玄関まわりなどのお掃除に。
水に強くて耐久性抜群の丈夫な穂。
手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプ。
材質
穂:ポリプロピレン、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
220
寸法(mm)
220×750×24
幅W×全長(mm)
220×750
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981145
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595