アズマ工業
AZB194 化繊ほうき極太短柄
コシの強い極太化繊ほうきです。
大きなゴミも楽に掃き出すことができます。
水に強いので雪のかき出しにも便利です。
材質
穂:ポリプロピレン、柄:竹に樹脂チューブ
幅(mm)
280
寸法(mm)
280×795×27
幅W×全長(mm)
280×800
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981154
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください