曜日別特売

AZB303 自在ほうき25F

AZB303 自在ほうき25F - アズマ工業AZB303 自在ほうき25F - アズマ工業AZB303 自在ほうき25F - アズマ工業AZB303 自在ほうき25F - アズマ工業

掃き幅約25cmの自在ほうきです。
伸縮柄タイプのほうきで、使いやすい長さ、角度でお掃除できます。
コンパクトなので、ご家庭のフローリング・玄関・土足フロアにおすすめです。

材質ブラシ:ポリプロピレン(帯電防止剤配合)・馬毛、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、幅(mm)255寸法(mm)255×1030×30幅W×全長(mm)250×66~1030繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981328-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする