アズマ工業
AZB-SP602 自在ほうき30スペア
「AZB308 自在ほうき30L」のスペア商品です。スペア番号60番。
掃き幅約32cmでさまざまな場所に便利なサイズ。
細かな砂ボコリも逃さず掃き取ります。
店舗など業務用にもオススメです。
材質
ブラシ:ポリプロピレン・馬毛 ヘッド:ポリプロピレン
幅(mm)
約320
寸法(mm)
320×87×15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981364
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください