現場監督
現場監督 ドライブレコーダー DCコンバーター
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途
DC-DCコンバーター
質量(g)
455
本体寸法(mm)
120×86×45
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC48
適合車種
DC48V電動フォークリフトなど
出力電流
10A
防水性
本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
内容量
1個
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23982098
D-2232
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください