現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー

現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー - 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー - 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー - 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー - 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー - 現場監督現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー - 現場監督

高所での作業時の接触事故を未然に防ぐモニタリングシステム
ゴンドラなど高所作業時に設置してご使用いただけるセンサーシステムです。
センサーが感知すると警告音が鳴り接近を知らせます。
また、コンパクト仕様で場所を取ることがなく設置が可能。
電源は市販のモバイルバッテリーより供給することで作動します。高所作業用として簡易設置で使用可能なモバイル型
小型で部品点数を留めることで簡易設置を実現しました。
配線が難しい高所などにセンサーやブザーを簡易設置してのご使用が可能です。

用途高所作業時の安全サポート。接触危険を感知して警告、未然に事故を防ぐセンサーシステムです。質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~+80電源5V(USB)周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×29センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05防水性IP67※センサーユニット・カメラ検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)アラーム約70~80dB 2段階アラーム音内容量1セット
注意
※本製品は全ての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的としています。※5V USB接続電源でモバイルバッテリーで作動します。
※モバイルバッテリーは付属しておりません。別途ご用意ください。
※モバイルバッテリー連続動作時間(目安):出力2.4V 3.350Ahタイプの市販のモバイルバッテリーで約7時間。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982107D-2213
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする