タイガー(防獣)
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。
通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品
取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
(無負荷時)9000以上
本体質量(kg)
3.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
284×221×158
運転モード
24時間連続
動作距離(m)
最大有効さく線:5000
周期
出力:約1.0秒
内容量
1台
注意
※最大有効さく線距離は資材・環境・設置方法によって異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981495
TBS-MA50AC
¥
64,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください