タイガー(防獣)
支柱 K2527 20本入
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合
ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル
直径(Φmm)
25
全長(cm)
270
地上高さ(cm)
220
内容量
1セット(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981504
TBS-PK25270
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください