支柱 K3422 5本入

支柱 K3422 5本入 タイガー(防獣)

鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。

適合ガイシ:G34、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル 直径(Φmm)34 全長(cm)220 地上高さ(cm)220 内容量1セット(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23981520 TBS-PK34220
7,950
7,898
8,688 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする