タイガー(防獣)
さく線リール
材質
樹脂製
質量(g)
590
幅(cm)
27
高さ(cm)
27
奥行き(cm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23981565
TBS-CB
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください