ジェットバング 5型

ジェットバング 5型 - タイガー(防獣)

大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。

仕様威嚇方法:爆発音付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書質量(kg)6電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)使用ガスプロパンガス検知方式昼夜:光センサー運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)運転モード昼/夜対象動物鳥類内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23981608TJB-5
65,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする