DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール)

DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) - DRESS(ドレス)

WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。
ラジアルソール:様々な釣り場に適応しマルチユースを可能にします。一般的な靴底で歩きやすい仕様ですが、海藻が生えている場所や平坦ではなく斜めになっている水際などの滑りやすい足場では注意が必要です。

材質70D NYLON/PVC使用場所◎:サーフ、堤防、土・泥、〇:船上、×:テトラ、岩場、渓流内容量1着
注意
※実際入水される場合はフローティングベストの着用が必要となりますのでご注意ください。
※別売の「DRESSフローティングゲームベストAIR」を使用する事でウェーディングゲームでの安全性が更に高まります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983656Sサイズ ブラックブーツ:24~24.59684~9656
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
23983665Mサイズ ブラックブーツ:25~25.511287~11260
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
23983674Lサイズ ブラックブーツ:26~26.511690~11664
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
23983699XXLサイズ ブラックブーツ:28~28.512496~12472
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
23983690XLサイズ ブラックブーツ:27~27.512093~12068
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする