曜日別特売

DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール)

DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (フェルトスパイクソール) - DRESS(ドレス)

WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。
フェルトスパイクソール:フェルトソールに金属のスパイクピンが付いていますので海藻の生えた岩場でも、フェルト生地の繊維が絡む事でしっかりとグリップします。アユ、渓流、磯、波止などマルチに使えます。船などでは床に傷が付いてしまう為、注意が必要です。

材質70D NYLON/PVC使用場所◎:テトラ、岩場、渓流、〇:サーフ、堤防、土・泥、×:船上内容量1着
注意
※実際入水される場合はフローティングベストの着用が必要となりますのでご注意ください。
※別売の「DRESSフローティングゲームベストAIR」を使用する事でウェーディングゲームでの安全性が更に高まります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23983708Sサイズ ブラックブーツ:24~24.59684~9656
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
23983726Lサイズ ブラックブーツ:26~26.511690~11664
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
23983717Mサイズ ブラックブーツ:25~25.511287~11260
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
23983744XXLサイズ ブラックブーツ:28~28.512496~12472
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
23983735XLサイズ ブラックブーツ:27~27.512093~12068
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする