TRUSCO
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75
車輪ホイル部はスタイリッシュです。
省音タイプです。
材質
金具:スチール、車輪:エラストマー
車輪径(Φmm)
75
タイプ
固定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24934107
TYER-75ELG-WC-LGN
819-1147
ライトグリーン
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24934116
TYER-75ELG-WC-OW
819-1146
オフホワイト
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください