曜日別特売

ビーカー

ビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCOビーカー - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。

用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24934746GB-100217-92251.810070ホウケイ酸ガラス
370
279
307(税込)
当日出荷
24934755GB-200217-92271.920090ホウケイ酸ガラス3.3
480
369
406(税込)
当日出荷
24934764GB-500217-92302.0500118ホウケイ酸ガラス3.3
820
619
681(税込)
当日出荷
24934780GB-1000217-92262.11000156ホウケイ酸ガラス3.3
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24934789GB-2000217-92282.32000189ホウケイ酸ガラス3.3
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 大学での絶滅危惧種調査に利用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

淡水プランクトンの調査に使用している。顕微鏡用資料を作成時に、ちょうど大きさが良いので、100ccと50cc購入。
薬品処理なので、使い勝手が良い。当分は、使い続ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする