曜日別特売

ステンレス仕上型万能コテ

ステンレス仕上型万能コテ - TRUSCO

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。

用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木内容量1丁
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
こて部全長(mm)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24935227TTSSB-60252-1461602331
2,400
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
24935236TTSSB-75252-1467752634
2,440
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
24935245TTSSB-90252-1459902937
2,480
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
24935254TTSSB-105252-14641053241
2,560
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
24935270TTSSB-120252-14571203545
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24935279TTSSB-135252-14651353949
2,840
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
24935288TTSSB-150252-14631504252
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24935297TTSSB-165252-14621654555
2,960
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
24935306TTSSB-180252-14691804858
3,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24935315TTSSB-195252-14561955161
3,160
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
24935324TTSSB-210252-14682105464
3,280
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
24935340TTSSB-225252-14602255767
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935349TTSSB-240252-14702406070
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする