TRUSCO
半焼き中塗りコテ
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。
軟らかくコテ伸びが良いです。
用途
荒壁・外壁・土間施工作業などに。
材質
コテ部:特殊鋼、柄部:木
内容量
1丁
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
こて部全長(mm)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24935437
TTHYK-150
248-0881
150
54
63
¥
3,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935446
TTHYK-165
248-0880
165
59
68
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935455
TTHYK-180
248-0885
180
63
72
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935464
TTHYK-195
248-0883
195
68
77
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935480
TTHYK-210
248-0884
210
72
81
¥
4,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935489
TTHYK-225
248-0879
225
77
86
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24935498
TTHYK-240
248-0882
240
80
89
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください