曜日別特売

ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール

ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール - TRUSCOローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール - TRUSCO

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。

外径(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ねじ寸法
ノブ高さ(mm)
ねじ深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24937817TKKNT-M3257-6410スチール(SS400相当・クロムメッキ)M3×0.709.59.5
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937930TKKNF-M3255-3792スチール(Q235B・クロムメッキ)M3×0.5044
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする