TRUSCO
ノズル伸縮式コンパクトガストーチ(充てん式)
火口が伸縮するので持ち運びに便利なうえ、安全に着火できるバーナーです。
カセットガスより充填可能です。
キャップ付きです。
用途
小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番
256-3287
長さ(mm)
110~185
幅(mm)
35
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
燃焼時間(分)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937878
TSCGBKA
¥2,870
¥
2,498
¥2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください