TRUSCO
樹脂台車用後付けひも掛けフック・紐コード
荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。
樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番
261-8319
適合機種
こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート
材質
再生PP樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
60
奥行(mm)
12
タイヤタイプ
30
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940154
TDBF
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください