TRUSCO
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。
耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
種類
取手付ビーカー
耐熱温度(℃)
121
持ち手
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941308
HPB-100
355-3440
100
73
5(開始20)
50
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
24941317
HPB-250
355-3444
250
96
25(開始50)
66
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24941326
HPB-500
355-3441
500
121
50(開始100)
83
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
24941335
HPB-1000
355-3443
1000
148
20(開始200)
96
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24941344
HPB-2000
355-3445
2000
188
50(開始400)
119
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください