曜日別特売

伸縮性粘着合皮シート

伸縮性粘着合皮シート - TRUSCO伸縮性粘着合皮シート - TRUSCO伸縮性粘着合皮シート - TRUSCO
(1件のレビュー)

伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。
強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。
補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。

用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステルテープ厚さ(mm)0.57粘着剤アクリル系樹脂内容量1枚
注意
※長時間炎天下の下に晒す事はお避けください。
※汚れ落としは一般的に使われているアルコール・ベンジンは使用しないでください。
※艶や外環が変化する事があります。
※簡単な汚れは中性洗剤で軽く拭くようにしてください。
※ガムテープやセロテープを貼りつけますと、表面が剥離するおそれがありますのでおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24941746SNS-21361-1200130200
790
309
340(税込)
当日出荷
24941755SNS-43361-1201275425
1,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: トラクターの椅子補修
倉持農機商会卸売・小売業

記載されてたサイズではなかった。
写真よりずっと小さい。
引っ張っても全然伸びなかった。
残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする