TRUSCO
大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ9mm用
コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。
用途
頭径9mm大カシメ用
トラスコ品番
363-0594
セット内容
凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)
材質
快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ
サイズ
カシメ 9mm用
適合工具
THP-P・THP-PH
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24942884
THP-CK
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください