曜日別特売

底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

底面ステンレス アスファルトタンパ5KG - TRUSCO底面ステンレス アスファルトタンパ5KG - TRUSCO底面ステンレス アスファルトタンパ5KG - TRUSCO

錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。
固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。

用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944029DP-1230
14,550
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする