TRUSCO
十字穴付化粧ビス
十字穴のついた化粧ビスです。
手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途
化粧ねじ、化粧ノブとして。
材質
ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂
色
白
表面処理
三価クロメート
頭部厚(mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
頭部径(Φmm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944056
TRKSC3-6
370-1521
(L)6
11
M3
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944065
TRKSC3-8
370-1533
(L)8
11
M3
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944074
TRKSC3-10
370-1525
(L)10
11
M3
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944090
TRKSC3-12
370-1527
(L)12
11
M3
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944099
TRKSC4-6
370-1523
(L)6
15
M4
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944108
TRKSC4-8
370-1524
(L)8
15
M4
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944117
TRKSC4-10
370-1526
(L)10
15
M4
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944126
TRKSC4-12
370-1530
(L)12
15
M4
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944135
TRKSC4-15
370-1520
(L)15
15
M4
¥
730
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944144
TRKSC5-12
370-1535
(L)12
15
M5
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
24944160
TRKSC5-15
370-1536
(L)15
15
M5
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944169
TRKSC5-20
370-1528
(L)20
15
M5
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944178
TRKSC6-15
370-1529
(L)25
18
M6
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944187
TRKSC6-20
370-1534
(L)20
18
M6
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944196
TRKSC6-25
370-1532
(L)25
18
M6
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください