TRUSCO
油焼仕上鏝
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途
内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
材質
コテ部:特殊鋼
内容量
1丁
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。
※柄が曲ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
こて部全長(mm)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944248
TTASK120
382-7413
120
34
38
¥
4,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944257
TTASK150
382-8978
150
40
45
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944266
TTASK180
382-8980
180
45
54
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944275
TTASK210
382-8979
210
50
60
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
24944284
TTASK240
382-8977
240
55
65
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください