曜日別特売

高耐久+軽量ストレッチレインパンツ

高耐久+軽量ストレッチレインパンツ - TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインパンツ - TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインパンツ - TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインパンツ - TRUSCO

生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。
防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。
優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。
素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。

材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944528TRESPM-BK388-8344ブラックM160~17073
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944537TRESPL-BK388-8350ブラックL170~18075
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944546TRESPLL-BK388-8343ブラックLL175~18577
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944555TRESP3L-BK388-8356ブラック3L175~18579
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944564TRESPM-NV388-8346ネイビーM160~17073
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944580TRESPL-NV388-8358ネイビーL170~18075
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944589TRESPLL-NV388-8359ネイビーLL175~18577
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944598TRESP3L-NV388-8354ネイビー3L175~18579
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944607TRESPM-BE388-8345ベージュM160~17073
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944616TRESPL-BE388-8360ベージュL170~18075
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944625TRESPLL-BE388-8357ベージュLL175~18577
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944634TRESP3L-BE388-8353ベージュ3L175~18579
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944650TRESPM-PK388-8349ピンクM160~17073
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944659TRESPL-PK388-8348ピンクL170~18075
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944668TRESPLL-PK388-8351ピンクLL175~18577
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944686TRESPS-PK381-8214ピンクS155~16570
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする