TRUSCO
紐セット
額縁1枚分の吊具と吊紐のセットです。
用途
額縁用
トラスコ品番
381-0509
セット内容
ひも(80cm)1本 ヨートー吊(16mm)1本 ヒートン2本
材質
吊具:鉄、紐:ポリエステル
ひも長(cm)
80
内容量
1袋
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945194
FRW-1011
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください