曜日別特売

ステンU型フード付ガラリ

ステンU型フード付ガラリ - TRUSCO

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。
防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。

材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945280GUSUS-100380-493797132100
3,240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945289GUSUS-150380-4938145186150
7,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする