TRUSCO
丸型ガラリ
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。
防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質
ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945298
MG-100
396-3824
145
57
97
100
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945307
MG-150
396-3825
201
67
145
150
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945350
MG-75
396-3826
118
52.5
73
75
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください