TRUSCO
舟型鉄工ヤスリ
一般的なヤスリでは対応できない浅い凹型の切削、滑らかな曲面仕上げが必要とされる個所に適しております
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番
380-3401
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
舟型
全長(mm)
220
タイプ
中目
刃長(mm)
200
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
5
内容量
1本
注意
※柄をしっかりと固定し、確認をしてご使用下さい
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945334
THIS200-02
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください