TRUSCO
プラスチッククーラーキャップ
室外用クーラーキャップです。
蓋はネジ込み式です。
左へ回すと取り外しができます。
材質
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
内径(mm)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945359
PL-CC67
396-3831
56.7
89
66.5
67
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945368
PL-CC75
396-3832
56.7
111.5
73.5
75
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945377
PL-CC100
396-3830
56
135.6
98
100
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください